Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussarmatur PG16 Polyamid Gerade Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15514195
Hersteller:
     Reiku Cable Protection
Herst.-Nr.:
     PA-GOB-17P16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
wellrohrverschraubung
Anschlussarmatur, Typ=PA-GOB-17P16, Betriebstemperatur, max.=-120 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennweite=17, Farbe Kabelkanal=Schwarz, Material Kabelkanal=Polyamid, Steckverbindertyp=Steckverbinder, Winkel=Gerade, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Zulassung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=PG16, IP-Schutzart=IP54, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Anschlussarmatur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,81*
€ 4,23*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,17*
€ 4,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.