Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschlauch, 16.4mm, Polyamid 12, Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15514457
Hersteller:
     PMA
Herst.-Nr.:
     PIST-17B.50
EAN/GTIN:
     7630030266331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Kabelschlauch, Typ=PIST-17B.50, Aussendurchmesser=21.1 mm, Betriebstemperatur, max.=95 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Innendurchmesser=16.4 mm, Nennweite=17, Rollenlänge=-888, Röhrenfarbe=Schwarz, Schlauchmaterial=Polyamid 12, Konformität mit Normen=UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8546901000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,9122*
€ 7,5598*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 6,38*
€ 8,89*
Lager 115
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 6,22*
€ 10,45*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 9,57*
€ 13,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,45*
€ 12,44
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,33*
€ 12,29
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,83*
€ 11,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,61*
€ 10,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,25*
€ 9,82
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,52*
€ 8,95
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,22*
€ 7,40
pro Meter
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.