Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmklammer, Schnappverschluss, 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15514701
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     SFZ-SKL 8-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
icotek schirmklemme
schirmanschlussklemme
Schirmklammer, Typ=SFZ-SKL 8-11, Breite=14 mm, Bündeldurchmesser max.=-999, Höhe=27 mm, Länge=56 mm, Befestigungsmethode=Schnappverschluss, Material Schirmklammer=Verzinkter Federstahl, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
26 mm
Nettogewicht:
8,100 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
8,1 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Weitere Suchbegriffe: Schirmklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.