Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferdraht, 0.2mm², ø0.5mm, 100g


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15516034
Hersteller:
     bedea
Herst.-Nr.:
     FRT CU-TR D 0.5 MM Ø. 1 HG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 0,2mm
kupferdraht
kupferdraht 24 awg
Kupferdraht, Typ=FRT CU-TR D 0.5 MM Ø. 1 HG, Aussendurchmesser=0.5 mm, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Länge=57 m, Originalverpackungsgewicht=100 g, Originalverpackungslänge=57 m, Querschnitt=0.2 mm², Querschnitt AWG=24 AWG, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
118 g
Tiefe:
53 mm
Bruttogewicht:
118 g
Breite:
53 mm
MERCATEO_WA_NR:
7408191000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Gramm (ab € 0,0635* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,49*
€ 13,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.