Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prägeband, Polyamid, 9.53mm x 4.8m, Weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15518262
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-375-499
EAN/GTIN:
     662820900085
Suchbegriffe:
Prägeband
Schriftprägeband
prägeband
Prägeband, Typ=M21-375-499, Bandbreite=9.53 mm, Bandlänge=4.8 m, Adhesive=Ja, Bandfarbe=Weiss, Bandmaterial=Polyamid, Etikettenart=Inspektion, Geeignet für=BMP21 LAB BMP21 BMP21-PLUS IDPAL LABPAL, Textfarbe=Schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
130 mm
Nettogewicht:
70 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
70 g
Breite:
46 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919908099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,99*
€ 39,26
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 32,63*
€ 38,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,02*
€ 36,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,91*
€ 35,59
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,45*
€ 33,86
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,61*
€ 28,10
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.