Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen PG9, Messing, vernickelt, IP68 / IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15518651
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     1009M/G
EAN/GTIN:
     7611917149343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Blindstopfen, Typ=1009M/G, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindetiefe=4.5 mm, Stopfendurchmesser=19 mm, Öffnungsdurchmesser=-999, Mit/ohne Gewinde=Mit Gewinde, Stopfenmaterial=Messing, vernickelt, Gewindegrösse=PG9, IP-Schutzart=IP68 IP69K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
7,700 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
7,7 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809099
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3229*
€ 0,4175*
100
€ 5,00*
ab € 0,3592*
€ 0,4592*
100
€ 5,95*
ab € 0,44506*
€ 0,57506*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,85*
€ 1,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.