Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter für Kabelverschraubungen PG11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15518662
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     211M
EAN/GTIN:
     7611917147523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter pg 11
Gegenmutter für Kabelverschraubungen, Typ=211M, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Gewindelänge=3 mm, Gewindegrösse=PG11
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
3,100 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
3,1 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809099
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, Gegenmutter für Kabelverschraubungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,109*
€ 0,1607*
1
€ 5,00*
ab € 0,103*
€ 0,188*
100
€ 5,95*
ab € 0,13635*
€ 0,19835*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,316*
€ 0,576*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,576*
€ 0,68544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.