Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 5 ... 10mm, PG11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15518672
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.011
EAN/GTIN:
     7611917155160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabelverschraubung, Typ=50.011, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=6 mm, Klemmdurchmesser max.=10 mm, Klemmdurchmesser min.=5 mm, Material Kabelverschraubung=Messing, vernickelt, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=PG11, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=-999, Serien=PERFECT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
26 g
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809099
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,4152*
€ 1,8459*
1
€ 5,00*
ab € 1,43*
€ 2,15*
50
€ 5,95*
ab € 1,96343*
€ 2,50343*
1
€ 8,95*
ab € 2,31*
€ 3,51*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,74*
€ 5,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.