Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 14 ... 20mm, M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15518791
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.632M
EAN/GTIN:
     7611917143174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m32 messing
Kabelverschraubung, Typ=50.632M, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=8 mm, Klemmdurchmesser max.=20 mm, Klemmdurchmesser min.=14 mm, Material Kabelverschraubung=Messing, vernickelt, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=M32, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=UL 94 HB VDE EN 50262 UL 514B, Serien=PERFECT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
83 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
83 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809099
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 3,47*
€ 5,02*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,3908*
€ 5,0259*
4 Tage
187
1
€ 6,95*
ab € 3,49*
€ 5,1397*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,43163*
€ 7,72163*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,67*
€ 11,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2086042
ab € 8,4012*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.