Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter für Kabelverschraubungen M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15518867
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.220M
EAN/GTIN:
     7611917150295
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter m20 messing
Gegenmutter für Kabelverschraubungen, Typ=50.220M, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Gewindelänge=3 mm, Gewindegrösse=M20
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
4,900 g
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
4,9 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809099
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter m20, Gegenmutter für Kabelverschraubungen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,14925*
€ 0,21325*
3 Tage
54
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1416*
€ 0,2366*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,143*
€ 0,239*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1516*
€ 0,2604*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,7595*
€ 1,2495*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2495*
€ 1,48691
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0295*
€ 1,22511
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9695*
€ 1,15371
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8795*
€ 1,04661
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8495*
€ 1,01091
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,7595*
€ 0,90381
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.