Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter für Kabelverschraubungen M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15518870
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.240M
EAN/GTIN:
     7611917150172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
messing gegenmutter m40
Gegenmutter für Kabelverschraubungen, Typ=50.240M, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Gewindelänge=5 mm, Gewindegrösse=M40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
23,640 g
Tiefe:
46 mm
Bruttogewicht:
23,64 g
Breite:
46 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809099
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter messing, Gegenmutter für Kabelverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,59*
€ 1,01*
41 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,60065*
€ 1,02065*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5964*
€ 1,0411*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,79164*
€ 1,07164*
Lager 115
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,30*
€ 4,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.