Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzieradapter M32 x 1.5 - M25 x 1.5 Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15518893
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     M32M25-6-0M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduzieradapter, Typ=M32M25-6-0M, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=34 mm, Grösse des Schraubenschlüssels=34 mm, Höhe=-999, Länge=11 mm, Öffnungsdurchmesser=-999, Material Zugentlastung=Messing, vernickelt, Gewindegrösse (aussen)=M32 x 1.5, Gewindegrösse (innen)=M25 x 1.5, IP-Schutzart=IP68
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
29,800 g
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
29,8 g
Breite:
38 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,30*
€ 3,61*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,04*
€ 3,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.