Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter für Kabelverschraubungen M40 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15519080
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.240PA7035
EAN/GTIN:
     7611917146403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
jacob pa gegenmutter m40x1,5
Gegenmutter für Kabelverschraubungen, Typ=50.240PA7035, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=7 mm, Farbcodierungen=RAL 7035, Farbe Gegenmutter=Grau, Gewindegrösse=M40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
54 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
54 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter m40, Gegenmutter für Kabelverschraubungen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
42
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1904*
€ 0,3304*
Lager 115
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3052*
€ 0,6109*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,43*
€ 0,75*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,53487*
€ 0,75487*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4532*
€ 0,8045*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6109*
€ 0,72697
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5648*
€ 0,67211
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4352*
€ 0,51789
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4252*
€ 0,50599
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3652*
€ 0,43459
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3552*
€ 0,42269
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3052*
€ 0,36319
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,0545* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049562
ab € 0,24815*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.