Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 2 ... 7mm, M16, Polyamid, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15519376
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     SKINTOP STR-M 16X1.5 RAL 9005 BK
EAN/GTIN:
     4044773176582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pa m16x1,5
Kabelverschraubung, Typ=SKINTOP STR-M 16X1.5 RAL 9005 BK, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=8 mm, Klemmdurchmesser max.=7 mm, Klemmdurchmesser min.=2 mm, Farbcodierungen=RAL 9005, Farbe Ummantelung=Schwarz, Material Kabelverschraubung=Polyamid, Gewindegrösse=M16, IP-Schutzart=IP68 IP69K, Serien=SKINTOP® STR-M
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4191*
€ 0,5591*
37 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,42002*
€ 0,56002*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,42361*
€ 0,56361*
26 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4317*
€ 0,5727*
Lager 115
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53119110
ab € 0,0814*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.