Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 6 ... 13mm, M25, Polyamid, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15519378
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     SKINTOP STR-M 25X1.5 RAL 9005 BK
EAN/GTIN:
     4044773176506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m25
Kabelverschraubung, Typ=SKINTOP STR-M 25X1.5 RAL 9005 BK, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=10 mm, Klemmdurchmesser max.=13 mm, Klemmdurchmesser min.=6 mm, Farbcodierungen=RAL 9005, Farbe Ummantelung=Schwarz, Material Kabelverschraubung=Polyamid, Gewindegrösse=M25, IP-Schutzart=IP68 IP69K, Serien=SKINTOP® STR-M
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
17 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
36 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,78582*
€ 1,04582*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,7857*
€ 1,0473*
50
€ 5,00*
ab € 0,7882*
€ 1,0482*
50
€ 5,95*
ab € 0,79242*
€ 1,05242*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53119130
ab € 0,1087*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.