Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstabdichtende Kabeleinführungsplatte, Kabelzuführungen 17, 3.2 ... 16.2mm, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15519524
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     KEL-DPZ 24/17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschplatte
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Selbstabdichtende Kabeleinführungsplatte, Typ=KEL-DPZ 24/17, Breite=58 mm, Breite Einbauöffnung=36 mm, Gewindelänge=-888, Höhe=14 mm, Kabeldurchmesser max.=16.2 mm, Kabeldurchmesser min.=3.2 mm, Kabelzuführungen=17, Länge=147 mm, Panel Cut-Out Length=112 mm, Leistenmaterial=Polyamid, Rahmenfarbe=Grau, Tüllenfarbe=Grau, Brandschutzklasse=UL 94 V0, Gewindegrösse=-888, IP-Schutzart=IP65 IP66, Konformität mit Normen=-999, Serien=KEL-DPZ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
93 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
93 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, flanschplatte, Selbstabdichtende Kabeleinführungsplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 35,27*
€ 48,60*
Lager 115
Frei Haus
ab € 36,57*
€ 48,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.