Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze Radox® 125 0.25mm² Verzinntes Kupfer Gelb 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15541401
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     RADOX 125 0.25 MM² YELLOW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=RADOX 125 0.25 MM² YELLOW, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.25 mm², Querschnitt AWG=23 AWG, Testspannung=2 kV, Farbe Ummantelung=Gelb, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=Radox® 125, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=IEC 228
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
463 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
463 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Paket
€ 8,95*
ab € 0,67*
€ 0,88*
Lager 115
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 65,00*
€ 92,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 92,46*
€ 110,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 83,55*
€ 99,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 75,98*
€ 90,42
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 70,92*
€ 84,39
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 68,78*
€ 81,85
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 66,91*
€ 79,62
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 65,00*
€ 77,35
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,65* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.