Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze Radox® 125 0.25mm² Verzinntes Kupfer Braun 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15541406
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     RADOX 125 0.25 MM² BROWN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze
Litze, Typ=RADOX 125 0.25 MM² BROWN, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.25 mm², Querschnitt AWG=23 AWG, Testspannung=2 kV, Farbe Ummantelung=Braun, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=Radox® 125, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=IEC 228
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
465 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
465 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,73*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,5173* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 76,20*
€ 90,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 74,26*
€ 88,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 61,61*
€ 73,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,70*
€ 72,23
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 51,73*
€ 61,56
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.