Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze Radox® 125 0.5mm² Verzinntes Kupfer Blau 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15541412
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     RADOX 125 0.50 MM² BLUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=RADOX 125 0.50 MM² BLUE, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Testspannung=2 kV, Farbe Ummantelung=Blau, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=Radox® 125, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=IEC 228
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
77 mm
Nettogewicht:
933 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
933 g
Breite:
77 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Paket
€ 8,95*
ab € 0,67*
€ 0,88*
Lager 115
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 53,65*
€ 80,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 80,39*
€ 95,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 69,96*
€ 83,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 63,28*
€ 75,30
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 59,24*
€ 70,50
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 57,54*
€ 68,47
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 55,92*
€ 66,54
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 53,65*
€ 63,84
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,5365* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.