Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze Radox® 125 0.5mm² Verzinntes Kupfer Violett 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15541422
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     RADOX 125 0.50 MM² VIOLET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze
Litze, Typ=RADOX 125 0.50 MM² VIOLET, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Testspannung=2 kV, Farbe Ummantelung=Violett, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=Radox® 125, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=IEC 228
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
935 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
935 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,97*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,5697* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 83,78*
€ 99,70
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 82,29*
€ 97,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 67,97*
€ 80,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 67,00*
€ 79,73
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 56,97*
€ 67,79
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.