Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze Radox® 125 6mm² Verzinntes Kupfer Rot 100m


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15541477
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     RADOX 125 6.0 MM² RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=RADOX 125 6.0 MM² RED, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=1 kV, Nennspannung mind.=600 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=6 mm², Querschnitt AWG=9 AWG, Testspannung=3.5 kV, Farbe Ummantelung=Rot, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=Radox® 125, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=IEC 228
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
250 mm
Nettogewicht:
7150 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
7150 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 100m, litze, litze rot
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,03*
100
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 4,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Paket
ab 50000 Pakete
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 3,12* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 403,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.