Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder TY-Rap 92 x 2.29mm, Polyamid 6.6, 80N, Natur


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15546466
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     TYB-23M
EAN/GTIN:
     5414363066996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Kabelbinder TY-Rap, Typ=TYB-23M, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.29 mm, Dicke=0.75 mm, Länge=92 mm, Zugfestigkeit=80 N, Farbe Kabelbinder=Natur, Halogenfrei=Ja, Kabelbindermaterial=Polyamid 6.6, Wiederlösbar=Nein
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
110 mm
Nettogewicht:
261,830 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
261,83 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder pe wiederlösbar, kabelbinder, kabelbinder wiederverwendbar, Kabelbinder TY-Rap
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Paket
Frei Haus
ab € 39,99*
€ 57,21*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 43,94*
€ 57,65*
1 Tag
1038
pro Paket
€ 14,99*
ab € 42,74*
€ 63,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,21*
€ 68,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,03*
€ 67,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,34*
€ 64,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,40*
€ 62,36
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 51,31*
€ 61,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,64*
€ 60,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 47,76*
€ 56,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,99*
€ 47,59
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03999* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,33*
Zubehör
ABB
TY523MR
ab € 4,28*
Zubehör
ABB
7TAG009870R0002
ab € 0,25221*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.