Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinderhalter 4.8mm Natur Polyamid 6.6 Packung à 1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15546489
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     TC-826
EAN/GTIN:
     5414363075066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Kabelbinderhalter, Typ=TC-826, A=5.7 mm, B=13 mm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Binderbreite max.=4.8 mm, Breite=13.21 mm, C=24 mm, D=2 mm, E=4.2 mm, Höhe=5.97 mm, Länge=24 mm, Öffnungsdurchmesser=4.2 mm, Befestigung des Halters=Schraube, Farbe Halter=Natur, Material Halter=Polyamid 6.6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
960 g
Tiefe:
350 mm
Bruttogewicht:
960 g
Breite:
220 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,38301* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 568,76*
€ 676,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 562,36*
€ 669,21
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 501,76*
€ 597,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 440,27*
€ 523,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 427,46*
€ 508,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 383,01*
€ 455,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.