Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung, 6.4mm, Polyamid 66, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15550041
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     PGM-6
EAN/GTIN:
     5052751834965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindabdeckung
Blindabdeckung, Typ=PGM-6, Tiefe der Frontplatte=1.7 mm, Öffnungsdurchmesser=6.4 mm, Farbe Lochabdeckung=Schwarz, Material Lochabdeckung=Polyamid 66
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,239*
€ 0,517*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,4087*
€ 0,975*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,975*
€ 1,16025
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5387*
€ 0,64105
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5187*
€ 0,61725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4987*
€ 0,59345
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4087*
€ 0,48635
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.