Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 1mm² Kupfer, blank Schwarz LiFY 100m


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15550236
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     LIFY 1.0 MM² BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Litze, Typ=LIFY 1.0 MM² BLACK, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Nennspannung max.=900 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=1 mm², Querschnitt AWG=17 AWG, Testspannung=2.5 kV, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=LiFY, Konformität mit Normen=CE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
61 mm
Nettogewicht:
1545 g
Tiefe:
162 mm
Bruttogewicht:
1545 g
Breite:
162 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
Frei Haus
ab € 0,6924*
€ 0,8924*
100
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 0,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,8924*
€ 1,06196
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,8824*
€ 1,05006
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,8324*
€ 0,99056
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,8024*
€ 0,95486
pro Paket
ab 50000 Pakete
€ 0,6924*
€ 0,82396
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,6924* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 89,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.