Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 1mm² Kupfer, blank Rot LiFY 100m


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15550237
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     LIFY 1.0 MM² RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Litze, Typ=LIFY 1.0 MM² RED, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Nennspannung max.=900 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=1 mm², Querschnitt AWG=17 AWG, Testspannung=2.5 kV, Farbe Ummantelung=Rot, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=LiFY, Konformität mit Normen=CE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
1552 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
1552 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, lify
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
Frei Haus
ab € 0,8668*
€ 0,9498*
100
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,9498*
€ 1,13026
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,8769*
€ 1,04351
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,8668*
€ 1,03149
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,8668* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 94,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.