Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.2mm² Verzinntes Kupfer Multicolor 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15550277
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K/MOW
EAN/GTIN:
     5410329217679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze awg24 weiss
litze
Litze, Typ=K/MOW, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Nennspannung max.=60 V, Originalverpackung=4 m, Querschnitt=0.2 mm², Querschnitt AWG=24 AWG, Farbe Ummantelung=Multicolor, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HK
Höhe:
200 mm
Nettogewicht:
227 g
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
227 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: litze awg24
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,51*
€ 14,12*
Lager 115
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,76*
€ 14,13*
1 Tag
14
pro Satz
€ 14,99*
ab € 11,19*
€ 16,65*
2 Tage
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,60*
€ 25,22*
7 Tage
16
pro Packung
€ 6,99*
ab € 24,02*
€ 32,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,76* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.