Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralkabel 4x 0.14mm² Schwarz 300mm ... 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15557030
Hersteller:
     The Best Solution
Herst.-Nr.:
     SPIRAFLEX PUR-DF SP-DSR-013
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralleitung schwarz
spiralkabel
Spiralkabel, Typ=SPIRAFLEX PUR-DF SP-DSR-013, Adern=4, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Länge im abgewickelten Zustand=1.2 m, Länge im aufgewickelten Zustand=300 mm, Manteldurchmesser=5 mm, Nennspannung max.=250 V, Querschnitt=0.14 mm², Abschirmung=Geschirmt, Farbe Spiralkabel=Schwarz, Mantelmaterial=Polyurethan (PUR)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
81 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
81 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 18,37*
€ 26,73*
Lager 115
Frei Haus
ab € 22,27*
€ 31,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.