| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15558416 Herst.-Nr.: SP.KABEL 5X0.25 SHIELDED 700 MM EAN/GTIN: 4044774064161 |
| | |
|
| | |
| Spiralkabel, Typ=SP.KABEL 5X0.25 SHIELDED 700 MM, Adern=5, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Länge im abgewickelten Zustand=2.8 m, Länge im aufgewickelten Zustand=700 mm, Nennspannung max.=300 V, Querschnitt=0.25 mm², Abschirmung=Geschirmt, Farbe Spiralkabel=Schwarz, Mantelmaterial=Polyurethan (PUR) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 47,89* | € 65,48* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,27* | € 65,48* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 73,70* | € 94,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|