Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.75mm² Verzinntes Kupfer Gelb LiYV 100m


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15579888
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     LIYV 0.75 MM² YELLOW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Litze, Typ=LIYV 0.75 MM² YELLOW, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Nennspannung max.=900 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.75 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Testspannung=2.5 kV, Farbe Ummantelung=Gelb, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=LiYV, Konformität mit Normen=CE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
47 mm
Nettogewicht:
1091 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
1091 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
Frei Haus
ab € 0,3017*
€ 0,4576*
100
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 0,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,4576*
€ 0,54454
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,4476*
€ 0,53264
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,3817*
€ 0,45422
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,3617*
€ 0,43042
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 0,3517*
€ 0,41852
pro Paket
ab 300000 Pakete
€ 0,3017*
€ 0,35902
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,3017* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 45,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.