Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattentransformator, 230 VAC, 6 VAC, 1VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15600638
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB 1.0/1/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Leiterplattentransformator, Typ=VB 1.0/1/6, Breite=27.3 mm, Effizienz=55 %, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=21.8 mm, Leistung=1 VA, Länge=32.3 mm, Sekundärstrom=-999, Anschlussart=Printstifte, Schutzart=IP00, Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=6 VAC, Serien=VB Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
36 mm
Nettogewicht:
75 g
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
75 g
Breite:
36 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo block, printtrafo, Leiterplattentransformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.