Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Hutschienen Schaltnetzteil
>
Artikel
Steuertransformator 230 VAC / 400 VAC 2x 115 VAC 100VA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
115-15601002
Hersteller:
Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
STEU 100/23
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Steuertransformator, Typ=STEU 100/23, Breite=85 mm, Effizienz=86 %, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=96 mm, Leistung=100 VA, Länge=84 mm, Sekundärstrom=-999, Anschlussart=Federkraftklemme, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP00, Isoliermaterialklasse=B, Primärspannung=230 VAC 400 VAC, Sekundärspannung=2x 115 VAC, Serien=STEU
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
113 mm
Nettogewicht:
2197 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
2197 g
Breite:
113 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
... >
Stromversorgung
>
Transformatoren
>
Spezialtransformatoren
Weitere Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
,
Einphasensparstelltrafo
,
Einphasentrafo
,
DIN-Schienen Schaltnetzteil
,
Hutschienen Schaltnetzteil
,
Sicherheitstrafo
,
Sicherheitstransformator
,
Spartrafo
,
Spartransformator
,
Steuer-Trafo
,
Steuer-Transformator
,
Steuertrafo
,
Steuertransformator
,
Steuer-Trenntransformator
,
Steuertrenntrafo
,
Steuertrenntransformator
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
Trenntrafo
,
Trenntransformator
,
trafo primär 230v sekundär 230v
,
din-schienen schaltnetzteil
,
trenntrafo 100va
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,31*
€ 44,89*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,38*
€ 47,92*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 35,94*
€ 47,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 36,91*
€ 48,99*
Lager 115
Frei Haus
ab € 65,47*
€ 84,19*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 115
Versand:
Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 115
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block BGUK Einbaunetzteil- Trafogehäuse, Stahl, Blau, 130 x 140 x 170mm, Pulverbeschichtet, IP20
Block Transformatoren
BGUK 1
ab € 89,41*
Zubehör
Schurter FMAC RAIL Entstörfilter, 250 V ac, 1A, DIN-Schiene, Schraub, 1-phasig 0,25 mA / 50 → 60Hz Two Stage
Schurter
5500.2263
ab € 27,45*
Zubehör
TR FASTENINGS M412 PRSTTTZ100- LINSENSCHRAUBEN PZ M4X12
TR Fasteners
M412 PRSTTTZ100-
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen