Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuertransformator 208 VAC / 600 VAC 2x 115 VAC 100VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15601030
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     USTE 100/2X115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Steuertransformator, Typ=USTE 100/2X115, Breite=85 mm, Effizienz=87 %, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=96 mm, Leistung=100 VA, Länge=84 mm, Sekundärstrom=-999, Anschlussart=Federkraftklemme, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP00, Isoliermaterialklasse=B, Primärspannung=208 VAC 600 VAC, Sekundärspannung=2x 115 VAC, Serien=USTE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
110 mm
Nettogewicht:
2152 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
2152 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 37,49*
€ 50,73*
€ 4,00*
ab € 40,82*
€ 54,78*
€ 5,95*
ab € 46,98*
€ 61,45*
Frei Haus
ab € 47,36*
€ 61,63*
Lager 115
Frei Haus
ab € 59,64*
€ 79,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
BGUK 1
ab € 89,41*
Zubehör
Schurter
5500.2263
ab € 27,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.