Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuertransformator 208 VAC / 600 VAC 2x 115 VAC 800VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15601034
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     USTE 800/2X115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Steuertransformator, Typ=USTE 800/2X115, Breite=130 mm, Effizienz=93 %, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=143 mm, Leistung=800 VA, Länge=150 mm, Sekundärstrom=-999, Anschlussart=Federkraftklemme, Montageart=Verschraubung, Schutzart=IP00, Isoliermaterialklasse=B, Primärspannung=208 VAC 600 VAC, Sekundärspannung=2x 115 VAC, Serien=USTE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
210 mm
Nettogewicht:
10500 g
Tiefe:
325 mm
Bruttogewicht:
10500 g
Breite:
240 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,08*
€ 172,42*
€ 5,95*
ab € 137,07*
€ 172,43*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 168,59*
€ 211,31*
Lager 115
Frei Haus
ab € 168,09*
€ 221,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,65*
€ 263,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,25*
€ 257,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,68*
€ 226,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,80*
€ 222,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.