Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkerntransformator, 120VA, 2x 15 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15612445
Hersteller:
     Noratel
Herst.-Nr.:
     AA-58040 RM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
noratel ringkerntrafo 120va
ringkerntrafo
Ringkerntransformator, Typ=AA-58040 RM, Ausgänge=2, Durchmesser=97 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=48 Hz, Höhe=45 mm, Leistung=120 VA, Länge=-999, Anschlussart=Kabel, 200 mm, Kerntyp=Bandgewickelt, Montageart=Chassismontage, Schutzart=IP00, Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=2x 15 VAC, Sekundärstrom=2x 4 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SI
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
1252 g
Tiefe:
122 mm
Bruttogewicht:
1252 g
Breite:
121 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Weitere Suchbegriffe: noratel ringkerntrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.