Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkerntransformator, 120VA, 2x 12 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15612825
Hersteller:
     Noratel
Herst.-Nr.:
     TI-044220-ME-ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
noratel ringkerntrafo 120va
ringkerntrafo
Ringkerntransformator, Typ=TI-044220-ME-ES, Ausgänge=2, Durchmesser=95 mm, Effizienz=91 %, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=45 mm, Leistung=120 VA, Länge=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Montageart=Chassismontage, Schutzart=IP00, Isoliermaterialklasse=B (130°C), Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=2x 12 VAC, Sekundärstrom=2x 5 A, Serien=120VA Economy Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LK
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
1292 g
Tiefe:
112 mm
Bruttogewicht:
1292 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Weitere Suchbegriffe: noratel ringkerntrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.