Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkerntransformator, 300VA, 2x 35 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15612850
Hersteller:
     Noratel
Herst.-Nr.:
     TI-044240-ME-ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
ringkerntrafo 300va
ringkerntrafo
Ringkerntransformator, Typ=TI-044240-ME-ES, Ausgänge=2, Durchmesser=118 mm, Effizienz=94 %, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=58 mm, Leistung=300 VA, Länge=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Montageart=Chassismontage, Schutzart=IP00, Isoliermaterialklasse=B (130°C), Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=2x 35 VAC, Sekundärstrom=2x 4.3 A, Serien=300VA Economy Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LK
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
2812 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
2812 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,26*
€ 169,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.