Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skala für ESS-Transformatoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15614559
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     SK/85
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Skala für ESS-Transformatoren, Typ=SK/85, Geeignet für=Continuous Adjustment of AC Voltages or Currents Underload, Transformatorzubehör – Typ=Skala
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504909000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,93*
€ 10,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,97*
€ 10,15*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,42*
€ 18,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.