Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstransformator 230 VAC 24 VAC 220VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15625058
Hersteller:
     Tufvassons Transformator
Herst.-Nr.:
     PVS222 230/24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Sicherheitstransformator, Typ=PVS222 230/24V, Betriebsfrequenz=50 Hz, Leistung=220 VA, Sekundärstrom=9.2 A, Testspannung=4.2 kV, Anschlussart=Kabel, Montageart=Wandmontage, Schutzart=IP54, Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=24 VAC, Serien=PVS Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
110 mm
Nettogewicht:
3224 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
3224 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 168,74*
€ 213,21*
Frei Haus
ab € 193,26*
€ 249,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,21*
€ 253,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,05*
€ 251,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,89*
€ 228,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,08*
€ 221,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.