Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulstransformator 1:1 8mH 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15665358
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IT245
EAN/GTIN:
     7612774450047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Impulstransformator, Typ=IT245
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
7,140 g
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
7,14 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 4,46*
1
€ 6,90*
ab € 3,77*
€ 5,82*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,38*
€ 8,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.