Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-SMD , 9.2kOhm @ 100kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15811468
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Netzentstörfilter
SMD Ferrit
Ferrit-SMD, Typ=744221, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6 mm, Dämpfung=-999, Frequenz=100 kHz, Höhe=5 mm, Impedanz=9.2 kΩ, Induktivität=2 mH, Länge=9.2 mm, Maximaler DC-Widerstand=420 mΩ, Nennspannung (DC)=80 V, Nennstrom=600 mA, Pins=4, Anschlussart=Löten, Kern=Ferrit, Produktart=Stromkompensierter Line Filter, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-SL2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit würth elektronik, netzentstörfilter, Ferrit-SMD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,60*
€ 3,60*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,05*
€ 3,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.