Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETD-Kern ETD34/17/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15862537
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66362W1014T001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ETD-Kern
ETD-Kern, Typ=B66362W1014T001, Breite=33.1 mm, Effektive Magnetpfadlänge Ie=-999, Höhe=41.8 mm, Induktivität AL=-888, Länge=39.6 mm, Relative magnetische Permeabilität=-888, Wirksame Querschnittsfläche Ae=-999, Kerngrösse=ETD34/17/11, Kernmaterialgüte=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
11 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
41 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,36*
1
€ 6,90*
ab € 1,03*
€ 1,64*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,95*
€ 4,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.