Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spulenkörper, 1 Kammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15865195
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65808N1006D001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spulenkörper
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Spulenkörper, 1 Kammer, Typ=B65808N1006D001, Durchmesser=12.3 mm, Höhe=8.65 mm, Länge=-888, Aufnahmeschaft=Spulenkörper, Für den Einsatz mit=Ferritkern RM 6/RM 6 LP, Material Zubehör=Duroplast
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: Transformator, netztrafo, Spulenkörper, 1 Kammer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,58*
1
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 1,72*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,05*
€ 3,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.