Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, Axial, 47uH, 2.4Ohm, 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15865439
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82141A1473J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität, Axial, Typ=B82141A1473J000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=3 mm, Eigenresonanzfrequenz=7.7 MHz, Induktivität=47 µH, Länge=6.8 mm, Maximaler DC-Widerstand=2.4 Ω, Nennstrom=200 mA, Sättigungsstrom=-999, Testfrequenz=2.52 MHz, Toleranz (±)=5 %, Abschirmung=Ungeschirmt, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=B82141-A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: epcos drosselspule, festinduktivität, Induktivität, Axial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
20
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,35*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,3242*
€ 0,5242*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5242*
€ 0,6238
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4642*
€ 0,5524
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4542*
€ 0,5405
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4042*
€ 0,481
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3242*
€ 0,3858
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.