Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, Axial, 100mH, 420Ohm, 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15865448
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82144A2107J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität, Axial, Typ=B82144A2107J000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=5.2 mm, Eigenresonanzfrequenz=120 kHz, Induktivität=100 mH, Länge=12 mm, Maximaler DC-Widerstand=420 Ω, Nennstrom=20 mA, Sättigungsstrom=-999, Testfrequenz=79.6 kHz, Toleranz (±)=5 %, Abschirmung=Ungeschirmt, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=B82144-A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: epcos drosselspule, festinduktivität, Induktivität, Axial
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3000
3000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,397*
10
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,53*
1
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,68*
5
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,84*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,4379*
€ 0,841*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,841*
€ 1,00079
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6894*
€ 0,82039
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5879*
€ 0,6996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5379*
€ 0,6401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5079*
€ 0,6044
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4379*
€ 0,5211
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 94,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.