Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-SMD 1206, 600Ohm @


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15878954
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM31AJ601SN1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Ferritperlen
SMD Drossel
SMD Ferrit
Ferrit-SMD, Typ=BLM31AJ601SN1L, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Dämpfung=-999, Höhe=1.1 mm, Impedanz=600 Ω, Induktivität=-999, Länge=3.2 mm, Maximaler DC-Widerstand=900 mΩ, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=200 mA, Pins=2, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1206, Produktart=Ferritperle, Verpackung=Band & Rolle, Serien=BLM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit murata, smd drossel, Ferrit-SMD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,0733*
€ 0,4907*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 3,1134*
€ 5,0776*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,0776*
€ 6,04234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2676*
€ 5,07844
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,7561*
€ 4,46976
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,7534*
€ 4,46655
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,4534*
€ 4,10955
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,3334*
€ 3,96675
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 3,1134*
€ 3,70495
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,2328* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.