Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 125mW 2.2kOhm 0.1% 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16021975
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB222V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=ERA6AEB222V, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.25 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=2 mm, Nennleistung=125 mW, Nennspannung (DC)=100 V, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=2.2 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±25 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0805
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,032*
€ 0,0431*
5000
Frei Haus
ab € 0,032*
€ 0,0431*
10
€ 6,90*
ab € 0,0351*
€ 0,1256*
1 Tag
8317
10
€ 14,99*
ab € 0,0436*
€ 0,1326*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,1138*
€ 0,3178*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3178*
€ 0,37818
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2508*
€ 0,29845
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1848*
€ 0,21991
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1668*
€ 0,19849
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1638*
€ 0,19492
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1408*
€ 0,16755
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F2ATTD2201B
ab € 0,0805*
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R2201BTL
ab € 0,0337*
Ähnlich
Vishay
TNPW08052K20BEEA
ab € 0,149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.