Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 125mW, 100kOhm, 0.1%, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16022017
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB104V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=ERA6AEB104V, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.25 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=2 mm, Nennleistung=125 mW, Nennspannung (DC)=100 V, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=100 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±25 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0805
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,0833*
€ 0,1206*
1 Tag
50000
10
€ 14,99*
ab € 0,0439*
€ 0,1318*
10
€ 6,90*
ab € 0,0311*
€ 0,1378*
5
€ 8,95*
ab € 0,0425*
€ 0,1849*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,0921*
€ 0,4984*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4984*
€ 0,5931
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1489*
€ 0,17719
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CRT0805-BY-1003ELF
ab € 0,062*
Ähnlich
KOA
RS73F2ATTD1003B
ab € 0,0775*
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R1003BTL
ab € 0,0324*
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R1003BTL
ab € 0,0529*
Ähnlich
Vishay
TNPW0805100KBEEA
ab € 0,135*
Ähnlich
Vishay
MCU08050D1003BP500
ab € 0,141*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.