Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 125mW 200kOhm 0.1% 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16022025
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB204V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=ERA6AEB204V, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.25 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=2 mm, Nennleistung=125 mW, Nennspannung (DC)=100 V, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=200 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±25 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0805
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0376*
5000
Frei Haus
ab € 0,0608*
€ 0,0748*
2 Tage
5025
10
€ 14,99*
ab € 0,042*
€ 0,126*
10
€ 5,90*
ab € 0,0346*
€ 0,2254*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0925*
€ 0,2312*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2312*
€ 0,27513
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1873*
€ 0,22289
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1409*
€ 0,16767
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F2ATTD2003B
ab € 0,091*
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R2003BTL
ab € 0,0323*
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R2003BTL
ab € 0,0545*
Ähnlich
Vishay
TNPW0805200KBEEA
ab € 0,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.