Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 7W, 1kOhm, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16024712
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     G24071931001J7A000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Typ=G24071931001J7A000, Betriebstemperatur, max.=350 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=8.5 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=19.3 mm, Nennleistung=7 W, Nennspannung (DC)=350 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Drahtwiderstand, Temperaturkoeffizient=100 ... 180 ppm/K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
2,700 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
2,7 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.